Beli kunci shock tekiro 1 2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Kunci Sok Tipe T Ekstra PanjangDeskripsi:TEKIRO Wrench, T-Type Extra Long (Kunci Shock T-Panjang) with
- TEKIRO Screwdriver T Type (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Wrench, T-Type Screwdriver (Kunci Sock T-Obeng) withatribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TEKIRO Double End Flare Nut WrenchDeskripsi:TEKIRO Wrench, Flare Nut (Kunci Nepel)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Kunci Soket Tipe Y PanjangDeskripsi:TEKIRO Wrench, Y-Type Long (Kunci Sock Y Panjang) withatribut:
- Dimension 1 (mm): 144
- Dimension 2 (mm): 50
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- TEKIRO Kunci Soket Tipe Y PendekDeskripsi:TEKIRO Y Pendek Kunci Sock merupakan merupakan kunci sock yang didesain secara khusus untuk membantu dalam pekerjaan mengencangkan atau mengendurkan mur dan baut, selain untuk mengencangkan dan mengendurkan mur, beberapa jenis kunci lain juga memiliki fungsi yang lebih kompleks dan beragam. Kunci ini umumnya terbuat dari bahan baja keras yang dilapisi dengan chrome atau nikel, fungsi dari lapisan ini tidak lain adalah untuk melindungi kunci agar tidak mudah mengalami korosi atau aus. Memiliki bentuk menyerupai huruf Y, karenanya kunci ini lebih dikenal dengan istilah kunci Y.atribut:
- Dimension 1 (mm): 90
- Dimension 2 (mm): 18
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS RATCHET PENDEK 08 MM / RING PAS RATCHET / TOOLS-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga kunci shock tekiro 1 2 Terbaru April 2026
| TEKIRO Kunci Sok Tipe T Ekstra Panjang | Rp149.900 |
| TEKIRO Screwdriver T Type (Obeng) | Rp57.900 |
| TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L) | Rp6.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas) | Rp25.900 |
| TEKIRO Kunci L Bintang | Rp54.900 |
| TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet) | Rp329.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring) | Rp33.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L) | Rp11.900 |
| TEKIRO Double End Flare Nut Wrench | Rp41.900 |
| TEKIRO Kunci Soket Tipe Y Panjang | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/8iP101000306-5.jpg)
/bnP101000419-13.jpg)
/67P101000223-6.jpg)

/8cP101000300-3.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/P101000422-1.jpg)


/2nP102274095-4.jpg)

/6aP101000226-3.jpg)
/68P101000224-3.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)